SKF SIQG 32 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIQG 32 ES
Rubix:03084504
Fabrikant:23600
EAN:7316577295149
SKF SIQG 32 ES STANGKOP

Technische samenvatting

Binnendiameter32 mm
Diameter kop72,5 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIQG 32 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1118,2 g
Binnendiameter32 mm
Diameter kop72,5 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesiqg..es
Binnendraadm 27x2
Dyn. belasting65,5 N
Lengte119 mm
Buitendiameter76 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 178,47 excl. BTW
/ stuk
€ 215,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen