Referenties
INA:GAKR30-PW
Rubix:03160388
Fabrikant:0066309360000
EAN:4012802523355

Productdetails : INA GAKR 30 PW STANGKOP MALE
Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end GAKR..-PW, external threads, maintenance-free
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 145x70x30 mm |
| Logistiek gewicht | 1068 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 70 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakr..-pw |
| Lengte | 145 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,62 excl. BTW
/ stuk
€ 237,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden