Referenties
SKF:SAKAC 5 M
Rubix:03083434
Fabrikant:22238
EAN:7316577041463

Productdetails : SKF SAKAC 5 M STANGKOP MALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Geschikt waar een tekort aan smeermiddel kan optreden
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Diameter kop | 19 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | sakac |
| Binnendraad | m 5 |
| Dyn. belasting | 3,25 N |
| Lengte | 44 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,51 excl. BTW
/ stuk
€ 68,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden