Referenties
INA:GIHRK100-DO-C
Rubix:A0620954
Fabrikant:0978903910000
EAN:4064327804426


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 230 mm |
| Materiaal | staal/staal (glijdend contactoppervlak) |
Productdetails : INA GIHRK 100 DO/C STANGKOP FEMALE
Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Diameter kop | 230 mm |
| Materiaal | staal/staal (glijdend contactoppervlak) |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | e |
| Binnendraad | m110x2 |
| Type | s |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Dyn. belasting | 547200 N |
| Hoek | 7 ° |
| Dikte | 70 mm |
| Diameter cilinderboring | 130 mm |
| Verbinding | thread clamping facility (internal right-hand thread; screw mounting), with thread clamping via two hex socket screws (en iso 4762) |
| Norm | iso 12 240-4 |
| Lengte | 360 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.974,59 excl. BTW
/ stuk
€ 2.389,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen