ELESA+GANTER SCHARNIERKOP GN 648.1-10-M10X1,25-N
Ball joint heads with female thread
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 648.1-10-M10X1,25-N
Rubix:A0799790
Fabrikant:GN 648.1-10-M10X1,25-N
EAN:4045525459052



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIERKOP GN 648.1-10-M10X1,25-N
Ball joint heads GN 648.1 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
