INA GIL 17 DO/2RS STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIL17-DO-2RS
Rubix:03160663
Fabrikant:0066439810000
EAN:4012802528619
INA GIL 17 DO/2RS STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal/staal (glijdend contactoppervlak)
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 17 DO/2RS STANGKOP FEMALE


Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal/staal (glijdend contactoppervlak)
Type lagerspelingcn
Seriegil..-do-2rs
Binnendraadm16
Typeonderhoudsgevoelige stangkop (linkse inwendige draad, afgedicht -2rs)
Gewicht0,25 kg
Dyn. belasting48000 N
Hoek25 °
Dikte14 mm
Diameter cilinderboring25 mm
Verbindinginternal (female) left-hand rod end thread
NormISO 12 240-4
Buitendiameter30 mm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 80,52 excl. BTW
/ stuk
€ 97,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen