Referenties
Fluro:GIRSW 16
Rubix:A0622164





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
Productdetails : FLURO GIRSW 16 STANGKOP RVS
KOGELKOP FLURO
Materiaal behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: speciale brons CuSn8 met gelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot midden oog: 64 mm
Materiaal lagerschaal: speciale brons CuSn8 met gelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot midden oog: 64 mm
Toepassingen
Toepassing bij lage toerentallen en hoge dynamische trek-/drukbelasting in corrosiegevoelige omgeving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 85 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,02 excl. BTW
/ stuk
€ 87,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen