Referenties
INA:GIKSR6-PS
Rubix:A0062069
Fabrikant:0594415930000
EAN:4012802544954

Documenten
Productdetails : INA GIKSR 6 PS STANGKOP FEMALE RVS
Staafeinden GIKSR..-PS, met interne draad, gemaakt van speciaal staal, onderhoudsvrij, aan DIN ISO 12 240-4, rechter draad
Corrosiebestendige stangkop, met binnendraad (rechtsdraads), onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, afmetingsserie K, type F, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 21 mm |
| Materiaal | ptfe |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | giksr..-ps |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 40,5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,57 excl. BTW
/ stuk
€ 105,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen