Referenties
Fluro:GILSW 12 ICR
Rubix:A0378118



Productdetails : FLURO GILSW 12 ICR STANGKOP RVS
kogelgewrichtkop
Gelenkkop Linkse schroefdraad FLURO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gilsw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
