SKF SIL 17 C STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIL 17 C
Rubix:03083664
Fabrikant:23465
EAN:7316571034553
SKF SIL 17 C STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Diameter kop47 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIL 17 C STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop47 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesil
Binnendraadm 16
Dyn. belasting22,4 N
Lengte92 mm
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,54 excl. BTW
/ stuk
104,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen