Referenties
Igus:KBRM-16 F
Rubix:03204007

Productdetails : IGUS KBRM-16 F STANGKOP FEMALE IGUBAL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Serie | kbrm |
| Lengte | 85 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,38 excl. BTW
/ stuk
€ 14,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
