INA GIL 6 UK STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GIL 6 UK
Rubix:03160005
EAN:4012802522921
INA GIL 6 UK STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstalen binnenring; ptfe-gecoate buitenring (glijcontactoppervlak samengesteld uit hard chroom/ptfe).
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GIL 6 UK STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp, linkse draad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstalen binnenring; ptfe-gecoate buitenring (glijcontactoppervlak samengesteld uit hard chroom/ptfe).
Type lagerspelingcn
Seriegil..-uk
Binnendraadm6x1,0 (left-hand)
Typetype f (onderhoudsvrije stangkop volgens din iso 12 240-4, afmetingsserie e), binnendraad met linkse draad.
Gewicht0,021 kg
Dyn. belasting3600 N
Hoek13 °
Dikte6 mm
Diameter cilinderboring10 mm
Verbindingleft-hand female internal thread (rod end shank)
Normdin iso 12 240-4
Lengte40,5 mm
Buitendiameter14 mm
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,29 excl. BTW
/ stuk
58,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen