INA GAR 10 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAR10-DO
Rubix:03160426
Fabrikant:0066306850000
EAN:4012802523065
INA GAR 10 DO STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Diameter kop19 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 10 DO STANGKOP MALE


Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)62,5x29x10 mm
Gewicht verpakking56 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop19 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do
Lengte62,5 mm
Buitendiameter19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 33,73 excl. BTW
/ stuk
€ 40,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden