SKF SCF 60 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SCF 60 ES
Rubix:03083513
Fabrikant:22736
EAN:7316577295217
SKF SCF 60 ES STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Diameter kop142,5 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SCF 60 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. Het lagerhuis met de rechthoekige laspen maakt hoge statische belastingen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)170x50x140 mm
Logistiek gewicht6772 g
Binnendiameter60 mm
Diameter kop142,5 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriescf
Lengte172,5 mm
Buitendiameter142,1 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
397,81 excl. BTW
/ stuk
481,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen