SKF SIA 60 ES-2RS STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIA 60 ES-2RS
Rubix:03475765
Fabrikant:23378
EAN:7316570666793
SKF SIA 60 ES-2RS STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Diameter kop137 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIA 60 ES-2RS STANGKOP FEMALE


Glijlager stangkop met afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6300 g
Binnendiameter60 mm
Diameter kop137 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesia
Binnendraadm 52x3
Dyn. belasting245 N
Lengte246 mm
Buitendiameter137 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
876,19 excl. BTW
/ stuk
1.060,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen