Referenties
SKF:SIL 8 E
Rubix:03083674
Fabrikant:23514
EAN:7316577003522

Productdetails : SKF SIL 8 E STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 25 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Binnendraad | m 8 |
| Dyn. belasting | 5,5 N |
| Lengte | 50 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,91 excl. BTW
/ stuk
€ 64,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen