SKF SCF 45 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SCF 45 ES
Rubix:03083511
Fabrikant:22733
EAN:7316571147758
SKF SCF 45 ES STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Diameter kop112 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SCF 45 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. Het lagerhuis met de rechthoekige laspen maakt hoge statische belastingen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)132x40x110 mm
Logistiek gewicht3260,6 g
Binnendiameter45 mm
Diameter kop112 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriescf
Lengte134 mm
Buitendiameter111,9 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
194,03 excl. BTW
/ stuk
234,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen