Referenties
INA:GIKRB22-PD
Rubix:A0284099
Fabrikant:0849780900000
EAN:4054364572754

Productdetails : INA GIKRB 22 PD STANGKOP FEMALE
Staaf oog
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 522 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Diameter kop | 56 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikrb..-pd |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,81 excl. BTW
/ stuk
€ 235,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen