Referenties
SKF:SALKAC 22 M
Rubix:03475727
Fabrikant:22399
EAN:7316570601381

Productdetails : SKF SALKAC 22 M STANGKOP MALE
Glijlager stangkop Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470,4 g |
| Binnendiameter | 114 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | salkac |
| Dyn. belasting | 38 N |
| Lengte | 114 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,29 excl. BTW
/ stuk
€ 187,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen