Referenties
INA:GAR50-UK-2RS-A
Rubix:03160468
Fabrikant:0066466890000
EAN:4012802529210



Productdetails : INA GAR 50 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Staafeind met buitendraad, rechtse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 241x112x50 mm |
| Gewicht verpakking | 3364 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Diameter kop | 112 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gar..-uk-2rs |
| Lengte | 241 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 503,03 excl. BTW
/ stuk
€ 608,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen