Referenties
INA:GIR45-UK-2RS-A
Rubix:03161098
Fabrikant:0066466030000
EAN:4012802529159



Productdetails : INA GIR 45 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread
Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht, rechtse draad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196x102x45 mm |
| Gewicht verpakking | 2700 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Diameter kop | 102 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-uk-2rs |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,58 excl. BTW
/ stuk
€ 558,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen