Referenties
Fluro:GARSW 12 R
Rubix:A0378275
Fabrikant:FAR0120070304


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaalbrons cusn8 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 16 mm<br/>lengte tot midden oog: 54 mm |
Productdetails : FLURO GARSW 12 R STANGKOP RVS
Gelenkkop maatreeks K met buitendraad, via trechtersmeernippel in de behuizing na te smeren - corrosiebeschermingsklasse C1
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: speciaalbrons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Lagerschaal: speciaalbrons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaalbrons cusn8 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 16 mm<br/>lengte tot midden oog: 54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw..r |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,05 excl. BTW
/ stuk
€ 52,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen