Referenties
SKF:SIR 100 ES
Rubix:03083704
Fabrikant:23615
EAN:7316571015491



Productdetails : SKF SIR 100 ES STANGKOP FEMALE
Sterke punten
- Eenvoudig na te smeren
- Geschikt voor zware statische, wisselende of stootbelastingen
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Sleufstang met klemschroeven
- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Lager kan worden vervangen
- Geschikt voor zware statische, wisselende of stootbelastingen
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Sleufstang met klemschroeven
- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Lager kan worden vervangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30000 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sir..es |
| Lengte | 362 mm |
| Buitendiameter | 234 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.978,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.393,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
