Referenties
INA:GIKL8-PW-A
Rubix:03160818
Fabrikant:0066349660000
EAN:4012802525984

Productdetails : INA GIKL 8 PW/A STANGKOP FEMALE
Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,38 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 24 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikl..-pw |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,36 excl. BTW
/ stuk
€ 44,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden