Referenties
Igus:KBRM-10 F
Rubix:03203993

Productdetails : IGUS KBRM-10 F STANGKOP FEMALE IGUBAL
Articulated head Igubal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 30 mm |
| Serie | kbrm |
| Binnendraad | yes |
| Norm | din iso 12240 |
| Lengte | 58 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,32 excl. BTW
/ stuk
€ 10,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
