Referenties
SKF:SAL 60 ES-2RS
Rubix:03475720
Fabrikant:22328
EAN:7316570803587



Productdetails : SKF SAL 60 ES-2RS STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6714,6 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Dyn. belasting | 245 N |
| Lengte | 296 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 803,89 excl. BTW
/ stuk
€ 972,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
