Referenties
INA:GIL15-UK
Rubix:03160104
Fabrikant:0066351720000
EAN:4012802526356

Productdetails : INA GIL 15 UK STANGKOP FEMALE
Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp, linkse draad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Diameter kop | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-uk |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,86 excl. BTW
/ stuk
€ 86,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden