Referenties
INA:GIR50-DO-2RS
Rubix:03160686
Fabrikant:0066356440000
EAN:4012802527070

Productdetails : INA GIR 50 DO/2RS STANGKOP FEMALE
Stangkop met binnendraad, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 216x112x50 mm |
| Gewicht verpakking | 3532 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Diameter kop | 112 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 485,03 excl. BTW
/ stuk
€ 586,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen