SKF SAL 35 ES-2RS STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAL 35 ES-2RS
Rubix:03475713
Fabrikant:22295
EAN:7316577105769
SKF SAL 35 ES-2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Diameter kop84 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 35 ES-2RS STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SA(L)A-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1341 g
Binnendiameter35 mm
Diameter kop84 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesal
Binnendraadm 36x3
Dyn. belasting80 N
Lengte174 mm
Buitendiameter84 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
224,72 excl. BTW
/ stuk
271,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen