INA GAR 17 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR17-DO
Rubix:03160438
Fabrikant:0066329550000
EAN:4012802523744
INA GAR 17 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 17 DO STANGKOP MALE


Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)92x46x17 mm
Gewicht verpakking202 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do
Lengte92 mm
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,53 excl. BTW
/ stuk
64,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen