Referenties
Fluro:GIRSW 5
Rubix:A0597725
Fabrikant:FIR0050360302


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 18 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaalbrons cusn8 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/>breedte binnenring: 8 mm<br/>lengte tot midden oog: 27 mm |
Productdetails : FLURO GIRSW 5 STANGKOP
Kogelkop maatreeks K met binnendraad en PTFE-inzet. Voor toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelastingen - corrosiebeschermingsklasse C4
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: speciaalbrons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 8 mm
Lengte tot midden oog: 27 mm
Lagerschaal: speciaalbrons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 8 mm
Lengte tot midden oog: 27 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Diameter kop | 18 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaalbrons cusn8 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/>breedte binnenring: 8 mm<br/>lengte tot midden oog: 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw |
| Lengte | 36 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,89 excl. BTW
/ stuk
€ 31,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen