SKF SI 25 C STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SI 25 C
Rubix:03083601
Fabrikant:23297
EAN:7316577002952
SKF SI 25 C STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 25 C STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht668,5 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 24x2
Dyn. belasting51 N
Lengte128 mm
Buitendiameter65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,90 excl. BTW
/ stuk
132,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen