Referenties
INA:GAKL25-PB
Rubix:03161321
Fabrikant:0066333900000
EAN:4012802524062

Productdetails : INA GAKL 25 PB STANGKOP MALE
Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/brons, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks K, type M, open ontwerp
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 670 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakl..-pb |
| Lengte | 124 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,74 excl. BTW
/ stuk
€ 202,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen