SKF SA 30 C STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SA 30 C
Rubix:03083406
Fabrikant:22096
EAN:7316577002648
SKF SA 30 C STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 30 C STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht902,3 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 30x2
Dyn. belasting65,5 N
Lengte149 mm
Buitendiameter75 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,69 excl. BTW
/ stuk
179,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen