INA GIKL 16 PW STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKL16-PW
Rubix:03160822
Fabrikant:0066348770000
EAN:4012802525878
INA GIKL 16 PW STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Diameter kop42 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKL 16 PW STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht240 g
Binnendiameter16 mm
Diameter kop42 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikl..-pw
Buitendiameter32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,25 excl. BTW
/ stuk
107,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen