INA GIHNRK 50 LO/B STANGKOP FEMALE

Stangkop

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIHNRK50-LO-B
Rubix:03160520
Fabrikant:0066345320000
EAN:4012802525618
INA GIHNRK 50 LO/B STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Diameter kop108 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHNRK 50 LO/B STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN 24338 ISO 6982, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)174x108x50 mm
Logistiek gewicht3440 g
Binnendiameter50 mm
Diameter kop108 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegihnrk..-lo
Lengte174 mm
Buitendiameter75 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 380,74 excl. BTW
/ stuk
€ 460,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen