Referenties
SKF:SIR 35 ES
Rubix:03083709
Fabrikant:23630
EAN:7316577003652


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 80 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIR 35 ES STANGKOP FEMALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as opnieuw worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Eenvoudig na te smeren
- Geschikt voor zware statische, wisselende of stootbelastingen
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Sleufstang met klemschroeven
- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Lager kan worden vervangen
- Geschikt voor zware statische, wisselende of stootbelastingen
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Sleufstang met klemschroeven
- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Lager kan worden vervangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Diameter kop | 80 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sir..es |
| Binnendraad | m 28x1,5 |
| Lengte | 113 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,06 excl. BTW
/ stuk
€ 350,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen