SKF SI 50 ES-2RS STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SI 50 ES-2RS
Rubix:03475755
Fabrikant:23342
EAN:7316571085142
SKF SI 50 ES-2RS STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Diameter kop114 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 50 ES-2RS STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4515 g
Binnendiameter50 mm
Diameter kop114 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 52x3
Dyn. belasting156 N
Lengte254 mm
Buitendiameter114 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 524,13 excl. BTW
/ stuk
€ 634,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen