Referenties
INA:GAL35-UK-2RS-A
Rubix:03161359
Fabrikant:0066456740000
EAN:4012802528848

Productdetails : INA GAL 35 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1530 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Diameter kop | 82 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-uk-2rs |
| Lengte | 181 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,11 excl. BTW
/ stuk
€ 325,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen