Referenties
SKF:SI 12 C
Rubix:03083592
Fabrikant:23268
EAN:7316577002860


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 35 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SI 12 C STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 103,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 35 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Binnendraad | m 12 |
| Dyn. belasting | 11,4 N |
| Lengte | 69 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,73 excl. BTW
/ stuk
€ 81,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden