Referenties
SKF:SI 17 C
Rubix:03083596
Fabrikant:23279
EAN:7316577002907


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SI 17 C STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 249,6 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Binnendraad | m 16 |
| Dyn. belasting | 22,4 N |
| Lengte | 92 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,25 excl. BTW
/ stuk
€ 89,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen