INA GAL 45 DO/2RS STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAL45-DO-2RS
Rubix:03161362
Fabrikant:0066338700000
EAN:4012802524888
INA GAL 45 DO/2RS STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Diameter kop102 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 45 DO/2RS STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, afgedicht ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2660 g
Binnendiameter45 mm
Diameter kop102 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do-2rs
Lengte214 mm
Buitendiameter68 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 436,52 excl. BTW
/ stuk
€ 528,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen