Referenties
INA:GIR25-UK-2RS-A
Rubix:03161114
Fabrikant:0066468320000
EAN:4012802529364

Productdetails : INA GIR 25 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, niet aan de rechterkant.
Gelenkkop met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, vorm F, binnenring hardverchroomd, afgedicht, rechtsdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-uk-2rs |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,47 excl. BTW
/ stuk
€ 173,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
