INA GAL 60 DO/2RS STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAL60-DO-2RS
Rubix:03161366
Fabrikant:0066426830000
EAN:4012802528282
INA GAL 60 DO/2RS STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Diameter kop135 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 60 DO/2RS STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, afgedicht ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5900 g
Binnendiameter60 mm
Diameter kop135 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do-2rs
Buitendiameter90 mm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 923,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.116,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen