Referenties
INA:GIKSR16-PS
Rubix:A0009575
Fabrikant:0594526410000
EAN:4012802544978

Productdetails : INA GIKSR 16 PS STANGKOP FEMALE RVS
Staafeinden GIKSR..-PS, met interne draad, gemaakt van speciaal staal, onderhoudsvrij, aan DIN ISO 12 240-4, rechter draad
Corrosiebestendige gewrichtskop, met binnendraad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-folie, DIN ISO 12240-4, maatreeks K, bouwvorm F, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 222 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 43 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | giksr..-ps |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,21 excl. BTW
/ stuk
€ 264,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen