Referenties
INA:GAKR16-PW
Rubix:03160368
Fabrikant:0066335280000
EAN:4012802524314

Productdetails : INA GAKR 16 PW STANGKOP MALE
Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end GAKR..-PW, external threads, maintenance-free
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87x42x16 mm |
| Gewicht verpakking | 207 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakr..-pw |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,73 excl. BTW
/ stuk
€ 89,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden