Referenties
INA:GIHNRK 25-LO-C
Rubix:A0922499
Fabrikant:3022676540000
EAN:4064328498532


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 58 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : INA GIHNRK 25 LO/C STANGKOP FEMALE
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 58 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihnrk..-lo |
| Lengte | 94 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,92 excl. BTW
/ stuk
€ 162,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen