Referenties
Fluro:GA 12
Rubix:A0876908




Productdetails : FLURO GA 12 STANGKOP
Kogelgewricht GA 14
Toepassingen
Bijzonder geschikt voor axiale belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ga |
| Binnendraad | no |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,21 excl. BTW
/ stuk
€ 20,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
