SKF SI 15 C STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SI 15 C
Rubix:03083594
Fabrikant:23272
EAN:7316577002884
SKF SI 15 C STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Diameter kop41 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 15 C STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht176 g
Binnendiameter15 mm
Diameter kop41 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 14
Dyn. belasting18 N
Lengte83 mm
Buitendiameter41 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,59 excl. BTW
/ stuk
74,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen