SKF SIR 40 ES STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIR 40 ES
Rubix:03083710
Fabrikant:23638
EAN:7316577003669
SKF SIR 40 ES STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Diameter kop96 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIR 40 ES STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as opnieuw worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Eenvoudig na te smeren
- Geschikt voor zware statische, wisselende of stootbelastingen
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Sleufstang met klemschroeven
- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Lager kan worden vervangen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2120 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop96 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriesir..es
Binnendraadm 35x1,5
Lengte136 mm
Buitendiameter95,3 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
256,56 excl. BTW
/ stuk
310,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen